› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 65X32MM 300/1A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASL10C3003
Cod. Produttore TASL10C3003
Cod. EAN 8032826145186

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 300A
  • Rapporto: 300/1A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 1.5/6VA
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Finestra: 65x32mm
  • Temperatura max: 125°C
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/6VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 65X32MM 300/1A M.L.LUNGO