Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Trasformatore di corrente a innesto
assorbimento di potenza
30 W
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
4000 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
30 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
1 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
con protezione dal contatto
classe di precisione
0.5
collegamento secondario
Raccordo a vite
Disponibilità:
Prodotto non rendibile