› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127B TA 54X127MM 2000/1A

Cod. Rexel IMTASS10D200
Cod. Produttore TASS10D200
Cod. EAN 8032826056765

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000A
  • Secondario: 1A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 25/30VA
  • Dimensioni finestra: 54x127mm
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS127B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 2000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

25 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127B TA 54X127MM 2000/1A