› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS127 TA 127X38MM 2500/5A M.L.LUNG

Cod. Rexel IMTASR50D2503
Cod. Produttore TASR50D2503
Cod. EAN 8032826055843

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 20/25VA
  • Dimensioni finestra: 127x38mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Isolamento: classe B, 3kV 50Hz/1min
  • Serie: TAS127

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS127 TA 127X38MM 2500/5A M.L.LUNG