› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TARTARUGA TO 200 SENZA GABBIA E27 7

Cod. Rexel AILMLB46521
Cod. Produttore LB46521
Cod. EAN 8012680132188

Informazioni principali

Tartaruga to 200 senza gabbia E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TARTARUGA TO 200 SENZA GABBIA E27 B è una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da un design compatto e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durabilità nel tempo. La lampada è dotata di attacco E27, compatibile con una vasta gamma di sistemi di illuminazione, ed è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura senza gabbia permette un facile montaggio e manutenzione, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La forma della lampada e il colore del corpo contribuiscono a un'ottima resa estetica e funzionale. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni difficili. La sua tecnologia avanzata permette un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e qualità. Questa lampada rappresenta una scelta eccellente per chi necessita di un'illuminazione efficiente, resistente e facile da installare in contesti professionali.

Caratteristiche tecniche

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

diametro esterno

200 mm

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

90 mm

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

adatto per numero di corpi luminosi

1

TARTARUGA TO 200 SENZA GABBIA E27 7