Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4932
Cod. Produttore
ZB2BY4932
Cod. EAN
3389110645668

Informazioni di prodotto

Targhetta simbolizzata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony ZB2BY4932 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo allarme. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.

colore

Bianco

forma

rettangolare

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

Serie

Harmony_XAC_A

Produttore

Etichetta - 30×40mm - bianco - clacson