Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-42229
Cod. Produttore
151-42229
Cod. EAN
4031026122939

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 50,8x19,3 mm
  • Colore: Bianco (WH)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Confezione: 100 pezzi
  • Fissaggio: Fascette max 4,8 mm
  • Serie: IMP-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

19,3 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

50,8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

IMP Series

Produttore

Targhetta identificativa 50,8x19,05 mm naturale per fasci cavi superfici piane fissaggio fascette o rivetti