Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAP60100AR
Cod. Produttore
TAP60100AR
Cod. EAN
8017963172134

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva in PVC, 60x100mm, colore rosso, per SmartPrint-Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 60x100mm, colore rosso, per SmartPrint-Plus

colore

Rosso

larghezza

60 mm

altezza

0,5 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa PVC adesiva flat rossa 60x100mm TAP60100AR