› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 10/1A

Cod. Rexel IMTAQ6M10B100S
Cod. Produttore TAQ6M10B100S
Cod. EAN 8032826144165

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 10 A
  • Corrente secondaria: 1 A
  • Classe di precisione: 0,2 / 0,5s
  • Prestazione nominale: 3 VA / 5 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: 3 kV / Classe B
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Serie: TAQ6-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 10/1A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

10 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 10/1A