› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/1A 6VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ6L10B800
Cod. Produttore TAQ6L10B800
Cod. EAN 8032826047985

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50-80 A
  • Corrente secondaria: 1-5 A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Potenza nominale: 6/7,5 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: rail 35 mm
  • Serie: TAQ6L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

80 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/1A 6VACL.0