› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 50/1A 20VACL.

Cod. Rexel IMTAQD10B500
Cod. Produttore TAQD10B500
Cod. EAN 8032826144691

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Rapporto: 50/1A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 20VA (cl.0,5) - 40VA (cl.1)
  • Dimensione sbarra: 40x4mm
  • Grado protezione: IP20 custodia
  • Serie: TAQ20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 50/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

50 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 50/1A 20VACL.