Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42649600
Cod. Produttore
42649600
Cod. EAN
8012952027204

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Tappo sferico
  • Compatibilità: Pali 120 mm
  • Protezione: Resistente esterno
  • Finitura: Superficie liscia
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: Disano
  • Normative: Standard ambientali
Tappo sferico in acciaio progettato per pali con diametro di 120 mm, ideale per proteggere e completare strutture metalliche nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, offrendo una soluzione efficace per la copertura delle estremità dei pali. La finitura in acciaio assicura una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendolo adatto a installazioni all’esterno in ambienti industriali e civili. Un componente essenziale per mantenere l’integrità e la sicurezza delle strutture portanti. Descrizione del produttore: TAPPO SFERICO PER PALI ACCIAIO 120l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Produttore

Tappo sferico acciaio per pali Ø120 protezione esterni