Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42698000
Cod. Produttore
42698000
Cod. EAN
8012952000122

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 92 mm
  • Diametro: 65 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grafite
  • Finitura estetica senza apparecchio
  • Connessione palo: --
  • Serie: 305
Tappo per palo modello 305 realizzato in materiale plastico di colore grafite, progettato per essere utilizzato come finitura estetica quando non è installato alcun apparecchio sull’accessorio 210. Le sue dimensioni compatte, con un diametro di 65 mm e un’altezza di 92 mm, lo rendono ideale per completare l’aspetto dei pali senza compromettere la funzionalità. Questo tappo leggero, dal peso di soli 0,1 kg, garantisce una soluzione pratica e resistente per la protezione e il rifinitura dei pali nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Tappo di chiusura

peso

0,1 kg

Produttore

Tappo palo 305 plastica grafite per illuminazione esterni