Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99133100
Cod. Produttore
99133100
Cod. EAN
8012952396607

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 20 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Materiale: nylon rinforzato fibra vetro
  • Colore: nero
  • Applicazione: palo Ø 60 mm
  • Funzione: chiusura superiore palo
  • Serie: 115
Tappo per palo di diametro 60 mm realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per la chiusura della parte superiore del palo. Il prodotto, di colore nero, presenta un'altezza di 20 mm e un peso di 0,1 kg, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accessorio funzionale e robusto per completare e proteggere la struttura del palo. Descrizione del produttore: Tappo per palo

peso

0,1 kg

Produttore

Tappo palo nylon fibra vetro diametro 60 mm nero esterni