Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42699800
Cod. Produttore
42699800
Cod. EAN
8012952038613

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 80 mm
  • Diametro: 109 mm
  • Peso: 0.4 kg
  • Materiale corpo: alluminio
  • Verniciatura: cataforesi epossidica
  • Finitura: bugnata con resina acrilica
  • Colore: Grey9007
  • Serie: 367
Tappo per palo rigato 100 realizzato in alluminio, progettato per offrire una finitura estetica particolare e di qualità. Le dimensioni compatte, con un'altezza di 80 mm e un diametro di 109 mm, lo rendono ideale per completare e proteggere la parte superiore del palo rigato. La verniciatura è eseguita tramite cataphoresi epossidica con finitura bugnata a resina acrilica, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il colore Grey9007 conferisce un aspetto moderno e sobrio, adatto a molteplici ambienti. Questo accessorio è studiato per un'installazione semplice e per assicurare un risultato estetico raffinato. Descrizione del produttore: Tappo per palo rigato 100

peso

0,4 kg

Produttore

Tappo palo rigato 100 alluminio verniciato Grey9007 esterni