Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42699700
Cod. Produttore
42699700
Cod. EAN
8012952038606

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 80 mm
  • Diametro: 109 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Verniciatura epoxy
  • Colore: Grafite
  • Serie: 367
  • Garanzia: 0 anni
Tappo per palo rigato modello 367 realizzato in alluminio, progettato per offrire un particolare effetto estetico. Le dimensioni sono di 80 mm di altezza e 109 mm di diametro, con un peso di 0,4 kg. La superficie è rifinita con un rivestimento a cataforesi e una verniciatura satinata a base di resina acrilica, nel colore grafite, che garantisce resistenza e un aspetto elegante. Questo accessorio è ideale per completare e proteggere i pali rigati, conferendo un design curato e funzionale agli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Tappo per palo rigato 100

peso

0,4 kg

Produttore

Tappo palo rigato 367 alluminio grafite esterni