› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

TAPPO OT M24X1,5

Cod. Rexel PL585490
Cod. Produttore 585490
Cod. EAN 8014950506378

Informazioni principali

  • Filettatura: M24X1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Ergonomica
  • Protezione: Collegamenti elettrici
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Finitura: Professionale
  • Serie: PL585490

Descrizione del prodotto

Il tappo OT M24X1,5 è un accessorio elettrico progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una filettatura di dimensioni M24X1,5, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi elettrici. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un utilizzo pratico e veloce. Questo tappo è essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza problemi. La finitura del materiale non solo offre una protezione aggiuntiva, ma conferisce anche un aspetto professionale all'installazione. Descrizione del produttore: Il tappo OT M24X1,5 è un accessorio elettrico progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una filettatura di dimensioni M24X1,5, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi elettrici. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un utilizzo pratico e veloce. Questo tappo è essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza problemi. La finitura del materiale non solo offre una protezione aggiuntiva, ma conferisce anche un aspetto professionale all'installazione.
TAPPO OT M24X1,5