› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

TAPE 80 LED 3K 2W DARK GREY

Cod. Rexel AILMLL14501D3
Cod. Produttore LL14501D3
Cod. EAN 8012680208005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto APPLIQUE TAPE 80 LED 3K DARK GREY offre un'illuminazione efficace e di alta qualità grazie ai suoi 80 LED con temperatura di colore 3000K. La finitura in grigio scuro conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti moderni e sofisticati. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico contenuto e una lunga durata operativa, riducendo i costi di manutenzione. La robustezza e la resistenza sono assicurate dal materiale di alta qualità utilizzato nella costruzione. La forma compatta e il design semplice permettono un'installazione versatile in molteplici applicazioni elettriche. L'applicazione di questa applique è particolarmente indicata per l'illuminazione di spazi interni ed esterni, offrendo un'efficienza luminosa ottimale e un'illuminazione uniforme. La tonalità calda e accogliente della luce crea un'atmosfera confortevole, ideale per ambienti abitativi, commerciali o pubblici. La compatibilità con sistemi di controllo e regolazione permette di personalizzare l'intensità luminosa secondo le esigenze specifiche. Un elemento di design funzionale e duraturo, perfetto per valorizzare ogni spazio con un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

TAPE 80 LED 3K 2W DARK GREY