Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095730099
Cod. Produttore
095730099
Cod. EAN
8054684020221

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Telaio di ancoraggio a palo per armadi serie CV largh. 546 mm, vano alt. 900 mm
Descrizione del produttore: Realizzati in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Asolature per fissaggio con BAND-IT da 3/4’’ per pali di diametro non inferiore a 230 mm.

larghezza

460 mm

altezza

840 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio palo acciaio verniciato epossidico per armadi serie CV larghezza 546 mm altezza vano 900 mm