Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095730024
Cod. Produttore
095730024
Cod. EAN
8054684020207

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CPMI-CPTI-CPRM-CPRT - Telaio di ancoraggio a palo
Descrizione del produttore: Realizzato in profilato in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con asole per fissaggio a palo mediante nastro BANDIT max. 3/4’’. Da utilizzare in abbinamento con cassette a parete per ottenere esecuzioni a palo.

larghezza

135 mm

altezza

350 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio palo acciaio zincato per cassette parete serie CPMI-CPTI-CPRM-CPRT uso elettrico