›

TAIS CUBE TELAIO FUNZIONALE MIS.4-5

Cod. Rexel PL550564
Cod. Produttore 550564
Cod. EAN 8014950050987

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4-5
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Compatibilità: Modulare
  • Serie: TAIS CUBE
  • Durata: Elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il telaio funzionale TAIS CUBE misura 4-5 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici modulari. Progettato per garantire robustezza e affidabilità, questo telaio offre una struttura stabile e versatile, ideale per supportare dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un elemento pratico per soluzioni di cablaggio personalizzate, assicurando sicurezza e facilità di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il telaio assicura durata nel tempo e resistenza agli stress meccanici tipici delle installazioni elettriche.
TAIS CUBE TELAIO FUNZIONALE MIS.4-5