Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700346
Cod. Produttore
BIZ700346

Informazioni di prodotto

Il cutter pieghevole ergonomico offre precisione e comfort indispensabili per il lavoro elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lama trapezoidale sostituibile
  • Design ergonomico per una presa sicura e riduzione dell'affaticamento
  • Struttura pieghevole per praticità di trasporto e stoccaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi che garantiscono installazioni di qualità
  • Durata prolungata dell'utensile per risparmio nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La taglierina pieghevole ergonomica è uno strumento essenziale per operazioni di taglio precise e sicure. Il design pieghevole consente un facile trasporto e una comoda conservazione, mentre l'impugnatura ergonomica garantisce una presa salda e confortevole durante l'uso prolungato. Realizzata con materiali resistenti, questa taglierina è ideale per applicazioni elettriche e lavori di precisione, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La lama affilata assicura tagli netti e puliti, facilitando ogni tipo di intervento tecnico. Descrizione del produttore: Il cutter pieghevole ergonomico è l'utensile ideale per chi cerca precisione e comfort nel lavoro di taglio. Dotato di una lama trapezoidale affilata, questo cutter è progettato per garantire un'ottima maneggevolezza e un utilizzo prolungato senza affaticare la mano. La sua struttura pieghevole lo rende estremamente pratico da riporre e trasportare, mentre il design ergonomico assicura una presa sicura e confortevole durante l'uso. È particolarmente indicato per lavori di precisione in ambito elettrico, dove la qualità del taglio è fondamentale. La lama trapezoidale offre versatilità e facilità di sostituzione, rendendolo un compagno indispensabile per professionisti e hobbisti. Con questo cutter, ogni operazione di taglio diventa semplice e precisa.

lunghezza della lama

35 mm

lunghezza totale

160 mm

ripiegabile

con bloccaggio

forma della lama

Diritto

materiale impugnatura

Altro

Materiale della lama

Acciaio al carbonio

Altezza lama

19 mm

Serie

Cutters

Produttore

Cutter pieghevole ergonomico lama trapezoidale sostituibile per lavori elettrici precisione e comfort

€ 12,28 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info