Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790036
Cod. Produttore
BIZ790036
Cod. EAN
3700420309260

Informazioni di prodotto

Tagliacavi isolato 1000 V, ideale per lavori elettrici precisi e sicuri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa inclinata di 25°
  • Sforzo di taglio ridotto con molla di richiamo integrata
  • Design ergonomico per maggiore comfort e precisione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio netto e sicuro su cavi fino a 50 mm²
  • Isolamento fino a 1000 V per sicurezza elettrica
  • Risparmio di tempo e affidabilità nell’installazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliacavi isolato progettato per la sicurezza e l'efficienza nel taglio di cavi fino a 1000V e sezione massima di 50mm². Le lame in acciaio temprato garantiscono precisione e durata nel tempo, mentre le impugnature ergonomiche rivestite offrono comfort e una presa salda durante l'uso. Ideale per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per operazioni di taglio su cavi isolati ad alta tensione. La costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza anche in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Tagliacavi automatico 50 mm² isolato 1000 V. Sforzo di taglio ridotto grazie alla molla di richiamo integrata nel rivetto centrale. Testa inclinata di 25 ° per un comfort di taglio anche in luoghi difficili da raggiungere.

Adatto per il diametro max. del cavo

18 mm

isolato

sezione max. del cavo

50 mm²

lunghezza totale

184 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Produttore

Tagliacavi automatico isolato 1000 V 50 mm² con molla richiamo e testa inclinata 25° per elettricisti e tecnici