Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790213
Cod. Produttore
BIZ790213
Cod. EAN
3700420316145

Informazioni di prodotto

Tagliacavi isolati 1000 V con design ergonomico per un lavoro efficiente e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa inclinata di 25°
  • Sforzo di taglio ridotto con molla di richiamo integrata
  • Design compatto per operare in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso e sicuro su cavi isolati fino a 70 mm²
  • Materiale certificato per 1000 V, garantendo sicurezza elettrica
  • Risparmio energetico grazie a installazioni affidabili e durature

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliacavi isolati progettati per garantire sicurezza e precisione nel taglio di cavi fino a 1000 V. La lama affilata e resistente, unita a manici ergonomici rivestiti in materiale antiscivolo, assicura comfort e controllo durante l’uso. La lunghezza di 220 mm rende lo strumento maneggevole e adatto a operazioni di precisione in ambito elettrico, ideale per professionisti che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Tagliacavi automatico 70 mm² isolato 1000 V Premium. Sforzo di taglio ridotto grazie alla molla di richiamo integrata nel rivetto centrale. Testa inclinata di 25 ° per un comfort di taglio anche in luoghi difficili da raggiungere.

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

isolato

sezione max. del cavo

70 mm²

lunghezza totale

220 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Testato VDE

Produttore

Tagliacavi isolati 1000 V 220 mm design ergonomico testa inclinata 25° per elettricisti

€ 78,77 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info