Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781042
Cod. Produttore
BIZ781042

Informazioni di prodotto

Taglia-cavi cremagliera M52mm Premium offre prestazioni elevate e facilità d'uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Forza moltiplicata per minor sforzo
  • Meccanismo lubrificabile per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso di cavi in rame e alluminio fino a 52 mm
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Efficienza energetica garantita da tagli netti e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliacavi a cremagliera con capacità di taglio fino a 52 mm, progettato per il settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e manici ergonomici rivestiti per garantire una presa sicura e confortevole durante l’uso. Ideale per il taglio preciso e rapido di cavi di grandi dimensioni, consente un’operatività efficiente e sicura grazie al meccanismo a cremagliera che riduce lo sforzo necessario. Strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore, combina robustezza e funzionalità per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Taglia-cavi a cremagliera Ø 52 mm per tagliare cavi in rame e alluminio fino a 52 mm di Ø. Pratico: forza moltiplicata per un effetto di taglio ridotto. Consiglio: lubrificare il meccanismo d'azionamento delle lame.

Adatto per il diametro max. del cavo

52 mm

sezione max. del cavo

380 mm²

lunghezza totale

280 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Taglia-cavi cremagliera M52 mm prestazioni elevate taglio preciso rame alluminio fino 52 mm uso elettrico