Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700011
Cod. Produttore
BIZ700011
Cod. EAN
3700420300106

Informazioni di prodotto

Il tagliacavi a cremagliera BLBIZ700011 offre prestazioni elevate e facilità d’uso per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione e utilizzo grazie al meccanismo a cremagliera
  • Risparmio di tempo durante il taglio di cavi in rame e alluminio fino a Ø 32 mm
  • Meccanismo lubrificabile per una durata prolungata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e puliti che garantiscono una connessione sicura
  • Riduzione dello sforzo necessario per il taglio, migliorando l’efficienza del lavoro
  • Affidabilità del prodotto per installazioni durature e sicure

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tagliacavi a cremagliera è uno strumento professionale progettato per il taglio preciso di cavi elettrici. Dotato di una lama robusta e affilata, consente di effettuare tagli netti e puliti su diversi tipi di cavi, garantendo efficienza e sicurezza durante l'uso. Le impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo offrono comfort e una presa sicura, riducendo l'affaticamento nelle operazioni prolungate. La meccanica a cremagliera assicura una maggiore forza di taglio con uno sforzo ridotto, rendendo questo utensile ideale per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di affidabilità e precisione. Descrizione del produttore: Tranciacavi a cremagliera, Ø 32 mm, ideale per tagliare cavi in rame e alluminio fino a 32 mm di Ø. Prodotto pratico: forza moltiplicata per un taglio dall'effetto ridotto. Consiglio: lubrificare il meccanismo d'azionamento delle lame.

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

sezione max. del cavo

240 mm²

lunghezza totale

254 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Tagliacavi a cremagliera BLBIZ700011 per cavi rame e alluminio fino a 32 mm, meccanismo lubrificabile per tagli precisi e riduzione sforzo, ideale per elettricisti professionisti

€ 123,81 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info