Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700313
Cod. Produttore
BIZ700313
Cod. EAN
3700420306757

Informazioni di prodotto

Il tagliabulloni BLBIZ700313 offre prestazioni elevate e design compatto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Manico tubolare per una presa ergonomica e sicura
  • Ganascia smussata e fermo di arresto per un utilizzo preciso
  • Ingombro ridotto grazie ai bulloni integrati, facilita il trasporto e l'uso in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio netto e rapido per risparmiare tempo durante l’installazione
  • Strumento robusto e durevole per interventi affidabili
  • Consente un’installazione efficiente, riducendo i costi energetici indiretti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tagliabulloni professionale con manici lunghi rivestiti per una presa sicura e confortevole. La testa in acciaio temprato garantisce un taglio netto e preciso di bulloni, fili metallici e altri materiali resistenti. Strumento ideale per lavori elettrici e di manutenzione che richiedono robustezza e affidabilità. Design ergonomico per facilitare l’uso prolungato senza affaticamento. Descrizione del produttore: Tagliabulloni con manico tubolare. Bulloni integrati: ingombro ridotto rispetto a un modello tradizionale. Vantaggio: ganascia smussata e fermo di arresto per un perfetto utilizzo delle lame.

lunghezza totale

600 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a due mani

Forma di taglio

Tronchese centrale

adatto per diametro max. del perno

10 mm

Produttore

Tagliabulloni manico tubolare ganascia smussata bulloni integrati per installazioni elettriche professionali