Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781040
Cod. Produttore
BIZ781040

Informazioni di prodotto

Taglia-cavi a cremagliera da 32 mm, ideale per installatori elettrici che cercano precisione e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie al meccanismo a cremagliera
  • Forza moltiplicata per un taglio efficiente e ridotto sforzo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso di cavi in rame e alluminio fino a 32 mm di diametro
  • Maggiore sicurezza e affidabilità degli impianti elettrici
  • Durata garantita grazie a materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Taglia-cavi a cremagliera con apertura fino a 32 mm, progettato per il taglio preciso e sicuro di cavi elettrici di medio spessore. Le impugnature ergonomiche garantiscono comfort e controllo durante l’uso, mentre il meccanismo a cremagliera assicura una forza di taglio ottimale con il minimo sforzo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Tranciacavi a cremagliera, Ø 32 mm, per tagliare cavi in rame e alluminio fino a 32 mm di Ø. Pratico: forza moltiplicata per un effetto di taglio ridotto. Consiglio: lubrificare il meccanismo d'azionamento delle lame.

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

sezione max. del cavo

240 mm²

lunghezza totale

250 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Taglia-cavi a cremagliera 32 mm per cavi rame e alluminio, taglio preciso e ridotto sforzo, ideale per installatori elettrici