›

TAG 210 WHITE LED 4K 25W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL115110N
Cod. Produttore LL115110N
Cod. EAN 8012680884193

Informazioni principali

Tag 210 White LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED bianca con temperatura colore 4000K, potenza di 25 watt e finitura antracite. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e durevole, è ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica. La tonalità bianca neutra favorisce il comfort visivo e valorizza gli spazi interni con un design moderno e funzionale.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1808 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

25 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

antracite

lunghezza

150 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

TAG 210 WHITE LED 4K 25W ANTRAC.