› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

TAG 210 WHITE LED 3K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1151093
Cod. Produttore LL1151093
Cod. EAN 8012680119011

Informazioni principali

Tag 210 White LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 WHITE LED 3K GRIGIO è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Questo dispositivo LED offre una luce di colore bianco caldo a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LED garantisce una lunga durata e una performance energetica ottimale. La sua colorazione grigia lo rende versatile e facilmente integrabile in vari stili di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, il TAG 210 offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici. È la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di design.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1808 lm

larghezza

42 mm

prestazioni del sistema

25 W

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

TAG 210 WHITE LED 3K 25W GRIGIO