›

TAG 210 PW LED 4K 35W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL115166AN
Cod. Produttore LL115166AN
Cod. EAN 8012680115853

Informazioni principali

Tag 210 pw LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TAG 210 PW con potenza di 35 watt e luce bianca a temperatura colore 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e brillante, questa lampada è perfetta per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola una soluzione sostenibile per il risparmio energetico. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, offre prestazioni elevate mantenendo un aspetto moderno e funzionale.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

35 W

flusso luminoso effettivo

3120 lm

prestazioni del sistema

35 W

altezza/profondità

42 mm

lunghezza

270 mm

larghezza

150 mm

adatto al montaggio di traverse

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

adatto per cablaggio passante

regolabilità

orientabile

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

TAG 210 PW LED 4K 35W BIANCO