› Illuminazione

TAG 210 PW LED 3K 35W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL115169W3
Cod. Produttore LL115169W3
Cod. EAN 8012680116126

Informazioni principali

Tag 210 pw LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 PW LED 3K CORTEN rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una finitura in corten che conferisce un aspetto rustico e contemporaneo al contempo. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. L'installazione è semplice e versatile, rendendo questo prodotto adatto a diverse applicazioni, sia in spazi interni che esterni. Grazie al suo design raffinato, il TAG 210 PW LED si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli ambienti e offrendo un'illuminazione di qualità superiore. Ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, questo apparecchio rappresenta una scelta intelligente per l'illuminazione contemporanea.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

35 W

flusso luminoso effettivo

3120 lm

prestazioni del sistema

35 W

altezza/profondità

42 mm

lunghezza

270 mm

larghezza

150 mm

adatto al montaggio di traverse

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

adatto per cablaggio passante

regolabilità

orientabile

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

TAG 210 PW LED 3K 35W CORTEN