›

TAG 210 PW LED 3K 35W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL115168S3
Cod. Produttore LL115168S3
Cod. EAN 8012680115983

Informazioni principali

Tag 210 pw LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAG 210 PW LED 3K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

35 W

flusso luminoso effettivo

3120 lm

prestazioni del sistema

35 W

altezza/profondità

42 mm

lunghezza

270 mm

larghezza

150 mm

adatto al montaggio di traverse

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

adatto per cablaggio passante

regolabilità

orientabile

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

classe di protezione

I

TAG 210 PW LED 3K 35W ANTRAC.