› Illuminazione

TAG 210 LED 4K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL115101N
Cod. Produttore LL115101N
Cod. EAN 8012680060450

Informazioni principali

Tag 210 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 LED 4K GRIGIO è una soluzione d'illuminazione innovativa ed efficiente, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura grigia conferisce un aspetto moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla tecnologia LED 4K, il TAG 210 offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. È ideale per applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione di alta qualità, come uffici, negozi e spazi espositivi. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente questo apparecchio in qualsiasi progetto di illuminazione. Con il TAG 210 LED 4K GRIGIO, si può contare su un prodotto che unisce estetica e funzionalità, garantendo un'illuminazione efficace e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2585 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

prestazioni del sistema

25 W

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

TAG 210 LED 4K 25W GRIGIO