› Illuminazione

TAG 210 LED 4K 25W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL115103N
Cod. Produttore LL115103N
Cod. EAN 8012680060511

Informazioni principali

Tag 210 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 LED 4K CORTEN rappresenta una soluzione d'illuminazione all'avanguardia, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità con un'efficienza energetica ottimale. Realizzato in corten, questo dispositivo non solo offre un design moderno e accattivante, ma è anche estremamente resistente e durevole, perfetto per ambienti interni ed esterni. La tecnologia LED 4K assicura una luminosità intensa e una resa cromatica eccezionale, creando atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla sua versatilità, il TAG 210 è ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, contribuendo a migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi. Con un'installazione semplice e un design elegante, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

marrone

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

larghezza

42 mm

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2585 lm

TAG 210 LED 4K 25W CORTEN