› Illuminazione

TAG 210 LED 3K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1151013
Cod. Produttore LL1151013
Cod. EAN 8012680060443

Informazioni principali

Tag 210 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TAG 210 LED 3K GRIGIO, un'illuminazione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per vari ambienti, garantendo una luce calda e accogliente grazie alla sua temperatura di colore di 3000 Kelvin. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, perfetto per adattarsi a qualsiasi arredamento. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con una durata prolungata e un'efficienza energetica superiore, il TAG 210 LED 3K GRIGIO non solo illumina gli spazi, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. Scegli un'illuminazione che combina stile e funzionalità, ideale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

2585 lm

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

ripartizione della luce

simmetrico

tensione nominale

220 V

larghezza

42 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

25 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

TAG 210 LED 3K 25W GRIGIO