› Illuminazione

TAG 210 LED 3K 25W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1151033
Cod. Produttore LL1151033
Cod. EAN 8012680060504

Informazioni principali

Tag 210 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato in robusto materiale corten, questo apparecchio non solo offre un design accattivante, ma garantisce anche una lunga durata nel tempo. La luce LED da 3000K emette una tonalità calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Grazie alla sua versatilità, il TAG 210 si adatta perfettamente a diverse applicazioni, dall'illuminazione di spazi interni a quella di aree esterne. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca efficienza e stile. Inoltre, il grado di protezione elevato assicura che l'apparecchio possa resistere a varie condizioni atmosferiche, mantenendo sempre elevate prestazioni di illuminazione. Con il TAG 210 LED 3K CORTEN, ogni ambiente può essere valorizzato con un tocco di classe e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2585 lm

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

TAG 210 LED 3K 25W CORTEN