Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151003
Cod. Produttore
LL1151003
Cod. EAN
8012680060412

Informazioni di prodotto

Tag 210 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Il TAG 210 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e versatile, ideale per ogni ambiente. Con un design elegante e funzionale, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. Grazie alla sua efficienza energetica, il TAG 210 LED riduce il consumo di energia senza compromettere la luminosità, rendendolo un'opzione ecologica e sostenibile. Facile da installare e adattabile a diverse applicazioni, è ideale per l'illuminazione di interni, uffici e spazi commerciali. Scegliere il TAG 210 LED significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce design e funzionalità in un unico prodotto.

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2585 lm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

prestazioni del sistema

25 W

tensione nominale

220 V