›

TAG 210 LED 2.7K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1151012
Cod. Produttore LL1151012
Cod. EAN 8012680060436

Informazioni principali

Tag 210 LED 2.7K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAG 210 LED 2.7K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso effettivo

2585 lm

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

larghezza

42 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

tensione nominale

220 V

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

150 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

TAG 210 LED 2.7K 25W GRIGIO