›

TAG 210 LED 2.7K 25W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1151032
Cod. Produttore LL1151032
Cod. EAN 8012680060498

Informazioni principali

Tag 210 LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAG 210 LED 2.7K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

2585 lm

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

TAG 210 LED 2.7K 25W CORTEN