Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151002
Cod. Produttore
LL1151002
Cod. EAN
8012680060405

Informazioni di prodotto

Tag 210 LED 2.7K Bianco
Descrizione del produttore: Lampada LED da 25 watt con temperatura colore di 2700 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Il design è caratterizzato da una finitura bianca, ideale per integrarsi in diversi ambienti elettrici. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico.

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

larghezza

42 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

lunghezza

150 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso effettivo

2585 lm

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante