› Illuminazione

TAG 210 AS. LED 4K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL115105N
Cod. Produttore LL115105N
Cod. EAN 8012680060573

Informazioni principali

Tag 210 As. LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 210 AS LED 4K Grigio è un dispositivo di illuminazione che combina estetica e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una luce LED con una resa cromatica eccezionale, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. La sua finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La tecnologia LED utilizzata assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo così i costi di manutenzione e sostituzione. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, il TAG 210 AS si integra facilmente in diversi contesti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di design. La sua versatilità lo rende perfetto per applicazioni in uffici, negozi e spazi pubblici, dove è richiesta una luce di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

larghezza

42 mm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

TAG 210 AS. LED 4K 25W GRIGIO