Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151073
Cod. Produttore
LL1151073
Cod. EAN
8012680060627

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 3K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TAG 210 AS LED 3K CORTEN è una soluzione illuminotecnica innovativa che combina design elegante e funzionalità avanzata. Realizzato in un raffinato colore corten, questo dispositivo è progettato per adattarsi perfettamente a vari ambienti, sia interni che esterni. La tecnologia LED da 3000K garantisce un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. Grazie alla sua costruzione robusta e resistente, il TAG 210 AS è perfetto per applicazioni in cui la durabilità è fondamentale. La sua forma versatile permette una facile integrazione in qualsiasi progetto architettonico, mentre il design moderno ne fa un elemento decorativo oltre che funzionale. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Scegliere il TAG 210 AS LED 3K CORTEN significa optare per un'illuminazione efficiente e di lunga durata, capace di valorizzare ogni spazio con un tocco di eleganza.

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

25 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TAG 210 AS. LED 3K 25W CORTEN