Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151043
Cod. Produttore
LL1151043
Cod. EAN
8012680118922

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TAG 210 AS LED 3K Bianco è una soluzione illuminotecnica di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e duratura. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda che crea un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, dall'illuminazione domestica a quella commerciale. Grazie al design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, valorizzando gli spazi senza compromettere lo stile. Con un'illuminazione LED efficiente, il TAG 210 AS rappresenta una scelta ecologica e sostenibile, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza rinunciare alla qualità della luce.

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

25 W

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

2386 lm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

150 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TAG 210 AS. LED 3K 25W BIANCO