Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151072
Cod. Produttore
LL1151072
Cod. EAN
8012680060610

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 2.7K Corten

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TAG 210 AS. LED 2.7K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm