Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115005N
Cod. Produttore
LL115005N
Cod. EAN
8012680062768

Informazioni di prodotto

Tag 110 White LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

Il TAG 110 WHITE LED 4K GRIGIO è un dispositivo di illuminazione avanzato, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da una luce bianca con temperatura di colore 4000K, ideale per creare un ambiente luminoso e accogliente. Il design elegante in grigio si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Questo TAG LED è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna, efficiente e dal design raffinato, capace di soddisfare le esigenze di illuminazione più diverse.

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

160 mm

tensione nominale

220 V

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

672 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

TAG 110 WHITE LED 4K 10W GRIGIO