›

TAG 110 WHITE LED 4K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL115004N
Cod. Produttore LL115004N
Cod. EAN 8012680062737

Informazioni principali

Tag 110 White LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con luce bianca a temperatura di colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e durevole. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a molteplici ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità. Questa lampada offre un'ottima resa luminosa con consumi ridotti, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce naturale e brillante. La tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

672 lm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

160 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza

30 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

bianco

TAG 110 WHITE LED 4K 10W BIANCO