› Illuminazione

TAG 110 LED 4K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL115001N
Cod. Produttore LL115001N
Cod. EAN 8012680060337

Informazioni principali

Tag 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 4K in grigio è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità. Con la sua tecnologia LED avanzata, questo dispositivo garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni ambiente. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta versatile per l'illuminazione domestica o commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il TAG 110 LED 4K è progettato per durare nel tempo, riducendo al contempo il consumo energetico grazie alla sua efficienza. La temperatura di colore di 4000K offre una luce naturale, perfetta per attività che richiedono una visibilità ottimale. Questo prodotto non solo illumina, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Grazie alla sua semplicità di installazione e alla compatibilità con vari sistemi elettrici, il TAG 110 LED 4K è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e di qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

160 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

TAG 110 LED 4K 10W GRIGIO