› Illuminazione

TAG 110 LED 4K 10W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL115003N
Cod. Produttore LL115003N
Cod. EAN 8012680060399

Informazioni principali

Tag 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 4K CORTEN rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, combinando funzionalità e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La finitura in corten conferisce un aspetto rustico e contemporaneo, rendendolo perfetto per spazi interni ed esterni. La tecnologia LED garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua versatilità consente di integrarlo facilmente in diversi contesti, dal giardino al soggiorno, creando atmosfere accoglienti e suggestive. Con il TAG 110 LED 4K CORTEN, ogni ambiente può beneficiare di una luce di qualità superiore, con un design che non passa inosservato.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

160 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

TAG 110 LED 4K 10W CORTEN