Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115002N
Cod. Produttore
LL115002N
Cod. EAN
8012680060368

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 4K ANTRAC è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo offre una luminosità eccezionale con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo design elegante in antracite si integra perfettamente in qualsiasi contesto, conferendo un tocco di modernità. Grazie alla tecnologia LED, il TAG 110 garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La sua lunga durata e l'affidabilità ne fanno una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e durevole. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

160 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si